Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 41/82 GAC

Double rail en C VARIFIX 41/82 acier galvanisé à chaud
RAIL DOUBLE 41/82 GRAD SOUD EP2,5 GAC 6M

Art. N° 5254001390

EAN 4065746280259

Prix affichés aux clients après connexion
Rail de montage en C VARIFIX® 41/82 GAC

Art. N° 5254001390

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les traits de graduation sur le côté

  • Eléments d'insonorisation adaptés pour chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce aux sections transversales profilées optimales et un cordon de soudure continu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

82 mm

Épaisseur du matériau (t)

2,5 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisé à chaud

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier de construction galvanisé 1.0244

Design

Soudé sur la longueur, Avec dents