Rail de montage en C VARIFIX® 41/128 non perforé – C2C
Rail de montage C 41/128 VARIFIX, non perforé
C-Montageschiene
Art. N° 0862001340
EAN 4056807238944
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Géométrie unique avec nouveau raccord à rivet
Aucun soudage par points susceptible de rouiller
Dents estampées
Forces de coulissement accrues
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux pratiques sections transversales de profil
Certifié Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 128 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 2,5 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Longueur de rail (L) | 6 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Poids par mètre | 6800 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Matière | Acier de construction galvanisé sendzimir, S320GD, EN 10326 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Design | With teeth |