Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 41/128 galvanisé à chaud

Double profilé en C VARIFIX 41/128 acier galvanisé
RAIL DBLE C 41/128 EP2,5 PERF D17 GAC 6M

Art. N° 0862001350

EAN 4061975235923

Prix affichés aux clients après connexion
Rail de montage en C VARIFIX® 41/128 galvanisé à chaud

Art. N° 0862001350

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
  • Pas de motif de trou décalé, pas de soudures sujettes à la rouille grâce à la géométrie spéciale avec rivetage

  • Grâce aux dents perforées, le matériau reste mieux en place et peut résister à des forces plus fortes sans glissement

  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.

  • Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu

  • Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale en insérant un profil 41/22- ou 41/41-C, pour les profils doubles avec trou débouchant
Indication
  • Calcul avec analyse structurelle et disposition des chevilles à l'aide du logiciel Varifix

  • Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Protection contre l'incendie :


Avis d'expert MFPA Leipzig No. GS 3.2/15-129-2

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

128 mm

Épaisseur du matériau (t)

2,5 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

84 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

18,5 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Entraxe (LA1)

100 mm

Ecartement (A)

50 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisé à chaud

Poids par mètre

6490 g

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Matière

Acier de construction galvanisé sendzimir, S320GD, EN 10326

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Design

Avec dents