Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 36/36 galvanisé à chaud

Rail montage en C VARIFIX 36/36 acier galv. chaud
RAIL VARIFIX-C-GALVA-36/36-EP2,5-6M

Art. N° 0862001438

EAN 4045727051863

Prix affichés aux clients après connexion
Rail de montage en C VARIFIX® 36/36 galvanisé à chaud

Art. N° 0862001438

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 24 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et composants système complets
  • Bouchons de rails vendus séparément pour une finition esthétique sans angles saillants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les traits de graduation sur le côté

  • Eléments d'insonorisation adaptés pour chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à aux sections transversales profilées optimales et un cordon de soudure continu
Indication
  • Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Étant donné la taille exceptionnelle de cet article, nous allons facturer des frais de transport supplémentaires. Pour plus d’infos : contactez votre votre account manager ou service@wurth.be
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

36 mm

Hauteur (H)

36 mm

Épaisseur du matériau (t)

2,5 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

18 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

12,5 mm

Entraxe (LA1)

35 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisé à chaud

Poids par mètre

2270 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant