Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail de montage en C 41/124 VARIFIX®

Rail double en C VARIFIX 41/124 acier zingué galvanisé sendzimir
RAIL DBLE PROFILE-C-41/124-SOUD-EP2,5-6M

Art. N° 0862001400

EAN 4065746280273

Prix affichés aux clients après connexion
Rail de montage en C 41/124 VARIFIX®

Art. N° 0862001400

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et composants système complets
  • Bouchons de rails vendus séparément pour une finition esthétique sans angles saillants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les traits de graduation sur le côté

  • Eléments d'insonorisation pour chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales profilées optimales et un cordon de soudure continu
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour une installation en extérieur, utilisez notre gamme en acier inoxydable ou galvanisée à chaud (GAC)

  • Les calculs comprenant l'analyse structurelle et la disposition des chevilles sont effectués à l'aide du logiciel Varifix

  • Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à une utilisation en intérieur.

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

124 mm

Épaisseur du matériau (t)

3,0 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

30 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Entraxe (LA1)

50 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Poids par mètre

8010 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier de construction galvanisé 1.0244

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Design

Soudé sur la longueur