Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail d'installation de fenêtres W-ABZ

Rails d'installation de fenêtres W-ABZ

Art. N° 0479760138

EAN 4046777720969

Prix affichés aux clients après connexion
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ

Art. N° 0479760138
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
Système de fixation de fenêtres anti-chutes réglable avec agrément

Certifié et homologué antichute



Systématique, flexible, sécurisé


Le système d'installation de fenêtres W-ABZ permet d'installer les fenêtres sans chutes, dans le respect de toutes les consignes et réglementations applicables

Homologation

Avis technique Z-14.4-728

Indication

Les dimensions sont basées sur les agréments, normes et instructions suivants :


  • Z-14.4-728 Système de fixation de fenêtre anti-chutes

  • ATE-08/0190 Chevilles plastique pour ancrage multiple de systèmes non porteurs dans le béton et la maçonnerie

  • ATE-11/0190 Vis autoformeuses pour constructions en bois

  • Consigne ETB "Composants anti-chutes"

  • Consignes de préparation et d'installation de fenêtres et de portes extérieures, notamment le Chapitre 5 (réf. : 5995000000).

  • Eurocode 1 - Effets
Domaine d'application

Avis technique Z-14.4-728

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Brique calcaire pleine, béton, bois de résineux C24

  • Pour installer les fenêtres sans chutes
Mode d'emploi
  • Respecter les instructions d'installation.

  • Le système d'installation de fenêtres W-ABZ est fixé au montant de la fenêtre pour empêcher les chutes.

  • Le système de fixation W-ABZ peut également être monté tout autour de la fenêtre et utilisé comme un système de fixation de fenêtres homologué. Par exemple, le transfert des charges dues au vent peut être déterminé et vérifié.

Longueur

138 mm

Matière

Acier

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé

VIS-APERC-TH-EMB-CLE3/8-(RUS)-6,3X27

Pour fixer des profilés métalliques à des sous-structures métalliques en acier ou en aluminium
x 500 pcs
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué

CHEVILLE W-UR 8-10/80 VIS TCB AC ZI

Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de pierres et dans le béton cellulaire. Egalement pour l'installation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué
x 50 pcs
Vis à béton à tête cylindrique bombée W-BS/S

VIS W-BS/P ZI TX30 5-25 6X60

Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de plaques de système coupe-feu, en acier zingué
x 100 pcs