Rail d'installation de fenêtres W-ABZ
Rails d'installation de fenêtres W-ABZ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certifié et homologué antichute
Systématique, flexible, sécurisé
Le système d'installation de fenêtres W-ABZ permet d'installer les fenêtres sans chutes, dans le respect de toutes les consignes et réglementations applicables
Les dimensions sont basées sur les agréments, normes et instructions suivants :
- Z-14.4-728 Système de fixation de fenêtre anti-chutes
- ATE-08/0190 Chevilles plastique pour ancrage multiple de systèmes non porteurs dans le béton et la maçonnerie
- ATE-11/0190 Vis autoformeuses pour constructions en bois
- Consigne ETB "Composants anti-chutes"
- Consignes de préparation et d'installation de fenêtres et de portes extérieures, notamment le Chapitre 5 (réf. : 5995000000).
- Eurocode 1 - Effets
Avis technique Z-14.4-728
Fiches de données de sécurité(X)
- Brique calcaire pleine, béton, bois de résineux C24
- Pour installer les fenêtres sans chutes
- Respecter les instructions d'installation.
- Le système d'installation de fenêtres W-ABZ est fixé au montant de la fenêtre pour empêcher les chutes.
- Le système de fixation W-ABZ peut également être monté tout autour de la fenêtre et utilisé comme un système de fixation de fenêtres homologué. Par exemple, le transfert des charges dues au vent peut être déterminé et vérifié.
Longueur | 102 mm |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!