Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail d'équipotentialité

Rail d'équipotentialité VDE

Art. N° 0969102100

EAN 4024835162043

Prix affichés aux clients après connexion
Rail d'équipotentialité

Art. N° 0969102100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Options de raccordement :


  • 1 bande de 30 x 4 mm ou 1 câble circulaire de 8-10 mm

  • 1 câble circulaire de 50 mm²

  • 7 câbles circulaires de 6-25 mm²

Conformément à la norme VDE 0618 partie 1, pour compensation de potentiel, conformément à la norme VDE 0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur

Section de câble min./max.

6-25 mm²

Nombre de connections

9 PCS

Matière de la barre de contact

Laiton

Matière de la section supérieure

ABS, très résistant aux chocs

Matière de la section inférieure

ABS, très résistant aux chocs

Section de câble min.

6 mm²

Section de câble max.

25 mm²