Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail d'équipotentialité ELMO® VDE

Rail d'équipotentialité ELMO VDE

Art. N° 0969102110

EAN 4024835898157

Prix affichés aux clients après connexion
Rail d'équipotentialité ELMO® VDE

Art. N° 0969102110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Point de fixation 25 mm² : 2 conducteurs fixés à l'aide d'une seule vis

Options de raccordement :


  • 1 bande 30 x 4 mm ou 1 câble circulaire 8-10 mm

  • 1 câble circulaire 50 mm2

  • 1 câble circulaire 2,5-6 mm2

  • 6 câbles circulaires 6-25 mm2


Temps nécessaire pour raccorder le conducteur réduit de 20 %


Etriers livrés à l'état ouvert



Le couvercle peut pivoter dans les deux sens et être maintenu à un angle d'ouverture de 60° ou 120°.

Conformément à la norme VDE 0618 partie 1, VDE 0100 partie 540, pour équipotentialité, conformément à la norme VDE 0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur

Section de câble min./max.

6-25 mm²

Nombre de connections

9 PCS

Matière de la barre de contact

Laiton

Matière de la section supérieure

Polypropylène, très résistant aux chocs

Matière de la section inférieure

Polypropylène, très résistant aux chocs

Section de câble min.

6 mm²

Section de câble max.

25 mm²