Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail VARIFIX® 41/82

Rail VARIFIX double en C 41/82 acier zingué sendzimir
DBPRFL-C-41/82-ALNG-WELD-TH2,5-6M

Art. N° 0862001390

EAN 4065746279826

Prix affichés aux clients après connexion
Rail VARIFIX® 41/82

Art. N° 0862001390

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.

  • Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour une installation en extérieur, utiliser notre gamme en acier inoxydable ou galvanisé à chaud (hdg)

  • Les calculs comprenant l'analyse structurelle et la disposition des ancrages sont effectués à l'aide du logiciel Varifix

  • Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

82 mm

Épaisseur du matériau (t)

2,5 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

12,5 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Poids par mètre

5350 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier de construction galvanisé 1.0244

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Design

Avec dents