Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Rahmenaufsatz

Rahmenaufsatz Modular
RAHMAUFSA-ALU-V-270X1390X80

Art.-Nr. 0963012240

EAN 4050642656062

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rahmenaufsatz

Art.-Nr. 0963012240
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
Als Abschlusselement für Fahrzeugeinrichtungen
  • Inklusive Trennwände, individuell unterteilbar

  • Rutschhemmende Unterlage als Zubehör erhältlich
Hinweis

Wird mit dem Ständerrahmen von oben verschraubt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VRA32

Baubreite

1390 mm

Bauhöhe

80 mm

Bautiefe

270 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Produktgewicht (per Stück)

2,200 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM32

Zur Ladungssicherung
x 1 St.
Aluminiumtrennblech für Rahmenaufsätze

TRENNBL-F.RAHMAUFSA-TR1

Aus Aluminium