Radiatorkwast LM ECONOMY Voor verf op basis van oplosmiddelen
Radiatorkwast LM ECONOMY
RADIATORKWAST-LM-ECO-B2INCH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slijtvaste kwastharen
- De speciaal ontwikkelde, slijtvaste synthetische kwastharen zijn veelzijdig
Comfortabel te gebruiken
- De onbewerkte zachthouten steel voelt zowel comfortabel als licht bij langer vasthouden dankzij het lage gewicht
Datasheets(X)
Geschikt voor eenvoudige coating- en verfwerkzaamheden, ook op basis van oplosmiddelen
Materiaal borstels | Synthetisch |
Kleur borstelharen | Beige |
Materiaal lange handgreep | Hout |
Materiaal huls | Blik |
Borstelhaarlengte | 49 mm |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 9 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Lak op basis van oplosmiddel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!