Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Radiatorkwast DW licht Voor dispersie- en wandverven

RADIATORKWAST-DW-HL-B2INCH

Art.-nr. 069305520

EAN 4024835831994

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Radiatorkwast DW licht Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069305520
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
Hoogwaardige radiatorkwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schilderwerkzaamheden met dispersie- of andere wandverven, vooral voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals achter radiatoren of voor het primen van hoeken en randen

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

49 mm

Breedte

50 mm

Dikte

9 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st