Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %

Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %
RADANTIFREZ-40PERC-ROSA-200LTR

Art.-nr. 0892444200

EAN 4068362214332

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %

Art.-nr. 0892444200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st
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
Productgewicht (per stuk)

224,500 kg

Dichtheid/voorwaarden

1,06 g/ml / bij 20 °C

Gewicht inhoud

212 kg

Kleur

Roze

Chemische basis

Ethyleenglycol

Inhoud

200 l

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / droge ruimte, 5 °C tot 30 °C

Vriespunt

-25 °C

PH-waarde

7,0-9,0

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie