Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %

Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %

Art. N° 0892444200

EAN 4068362214332

Prix affichés aux clients après connexion
Radiator anti-freeze G12 EVO 40 %

Art. N° 0892444200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

224,500 kg

Densité/conditions

1,06 g/ml / à 20°C

Poids net

212 kg

Couleur

Rose

Base chimique

Ethylène glycol

Contenu

200 L

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C

Point de congélation

-25 °C

pH

7,0-9,0