Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Radiateurafdichtmiddel Voor alle motoren met koelsystemen zonder filtersystemen

Radiateurafdichtmiddel
RADIATOR AFDICHTING

Art.-nr. 5861501300
EAN 4050641450159

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

300 ml is voldoende voor 10 liter koelmiddel

Dicht haarscheuren en lekken permanent af


Beschermt de werking van het koelsysteem tegen waterverlies.



Voorkomt verlies van koelwater


Beschermt tegen schade aan de motor.



Tast niet de materialen aan die worden gebruikt in de radiateurconstructie


Tast rubber- en kunststofonderdelen niet aan.

Opmerking

Radiateurafdichtmiddel mag niet worden gebruikt als het koelsysteem uitgerust is met een vuilzeef.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dicht haarscheuren af in radiateur, motorblok of cilinderkop. Ook lekkende slangkoppelingen kunnen worden afgedicht. Permanente afdichting van haarscheuren en lekpunten beschermt het koelcircuit en de verbrandingskamer tegen lekken. Radiateurafdichtmiddel voorkomt verlies van koelvloeistof.

Handleiding

Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Inhoud van de bus toevoegen aan het warme koelsysteem. De radiateurkleppen openen en de motor ten minste 10 minuten laten draaien. Controleer het koelvloeistofpeil en de lekdichtheid opnieuw. In vrachtwagens een mengverhouding van maximaal 1:100 gebruiken.

Inhoud

300 ml

Kleur

Groen
Blauw

Geur

Esterachtig

Chemische basis

Ethyleenglycol

Dichtheid

1,01 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

9,76

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie