Radar setting unit ACS cars
Radar setting unit ACS cars
KIT RADAR ACS-CARS TFR1
WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 180 mm |
Longueur | 230 mm |
Hauteur | 108 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1932.000 g |