Radar sensor EAGLE ARTEK
RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK
Art.-nr. 0688007400
EAN 4099618119064
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor | ETS 64 R-IRM, ETS 73 |
Geschikt voor deurenaantal | 1, 2 |
Montagesoort | Om te schroeven |
Montagevariant | Directe montage |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Materiaal behuizing | ABS |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 50 mm |
Kleur | Zwart |
Beschermklasse IP | IP 54 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!