Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Racloir à glace avec gant

Racloir à glace avec gant

Art. N° 0824605000

EAN 4046777421842

Prix affichés aux clients après connexion
Racloir à glace avec gant

Art. N° 0824605000

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protège les mains des sensations désagréables de froid et d'humidité lors du grattage de la glace

Elimination rapide de la glace sur les vitres


Grande surface de grattage (10 cm)



Peut être utilisé par des personnes ayant de grandes mains


Grande ouverture du gant



Douillet et chaud


Doublure intérieure en polaire



Matériau extérieur en nylon robuste

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir, Blanc

Couleur de la poignée

Noir

Longueur

385 mm

Largeur min./max.

10-180 mm

Matière

Plastique - polyamide PA

Longueur de grattoir

10 cm

Matière de la poignée longue

Plastique