Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raclette pour sols

Raclette
FOND OUVRANT

Art. N° 0891350207

EAN 4038898455240

Prix affichés aux clients après connexion
Raclette pour sols

Art. N° 0891350207
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
Raclette pour sols en caoutchouc cellulaire noir pour éliminer efficacement l'eau et l'huile
  • Fabriquée en polypropylène noir

  • Résistante à l'huile

  • Idéale pour les grandes surfaces

  • Caoutchouc souple assurant un traitement doux et une protection optimale des surfaces

  • Utilisation longue durée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raclette pour sols noire en polypropylène avec lame en caoutchouc cellulaire résistante à l'huile pour éliminer efficacement l'eau et l'huile.


Compatible avec la poignée ergonomique en aluminium (réf. 0891 350 210).

Couleur

Noir

Matière

Polypropylène, caoutchouc cellulaire

Longueur

600 mm

Largeur

35 mm

Hauteur

95 mm

Poids du produit (par pièce)

311,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1 560 mm

MANCHE ALU

Alimenté en eau
x 1 pcs
Manche télescopique en aluminium avec vidange deau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU

x 1 pcs
Manche en aluminium 1495 mm

MANCHE ALU, ERGONOMIQUE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 20L

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules