Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raclette en caoutchouc avec manche en bois

Raclette en caoutchouc avec manche en bois
RACLETTE FENÊTRE / P-B AVEC ÉPONGE

Art. N° 0824010076

EAN 4058794356021

Prix affichés aux clients après connexion
Raclette en caoutchouc avec manche en bois

Art. N° 0824010076
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
Avec éponge pour insectes

Conception robuste


Avec support en aluminium



  • Long manche en bois

  • Largeur d'essuyage idéale et caoutchouc de raclage

  • Aucune rayure grâce au support métallique raccourci
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Equipement de base pour les zones d'entretien des stations-service, les ateliers automobiles ou les parcs automobiles.

Couleur

Noir, Rouge

Matière de la poignée

Bois

Longueur

530 mm

Largeur

205 mm

Hauteur

77 mm

Poids du produit (par pièce)

280,000 g

Longueur de lèvre en caoutchouc

208 mm

Longueur de poignée

500 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Seau dentretien client

BCKT-F.CUSTOMERSERVICE-FUELSTATION

Seau en plastique avec panier à éponge et jauge de mesure pour les ateliers automobiles et les zones d'entretien des stations-service.