Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rack tuyaux chauffage, type2, av support étroit

Rack tuyaux chauffage, type2, av support étroit

Art. N° 0862948139

EAN 4046778406671

Prix affichés aux clients après connexion
Rack tuyaux chauffage, type2, av support étroit

Art. N° 0862948139
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
Largeur nominale DN

DN 125

Diamètre extérieur de tube (ØD)

139,7 mm

Longueur (L1)

250 mm

Largeur de portée (B)

70 mm

Largeur de pince (BM)

50

Dimension d'axe du tube (RA)

148 mm

Hauteur d'élévation (RS)

78 mm

Poids du produit (par pièce)

5850,000 g

Finition

Galvanisé à chaud

Matière

Acier