Rack cantilever ORSY®BULL Série 5
Rack cantilever ORSY BULL, série 5
WE ORSY BULL ETAGERE ATELIER SERIE 5
ORSYBULL
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Charge maximale : 250 kg/étagère, 50 kg/compartiment
La capacité de charge totale par compartiment ne doit pas dépasser la charge maximale de l'étagère !
Fourni sans caisses
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 510 mm |
Profondeur | 570 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020 |
Nombre de bras cantilever | 6 PCS |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
WE ORSY BULL BRAS SUPPORT SUPPL.
ORSYBULLVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!