Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord serre-câble, plastique

Fixation serre-câble

Art. N° 0865710014

EAN 4065746595292

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord serre-câble, plastique

Art. N° 0865710014
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
Gestion simple des câbles en fixant les câbles au cadre du module
  • Dimensions des serre-câbles : longueur : 200 mm, largeur : 4,6 mm

  • Stable aux UV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Sous-structure de montage de modules photovoltaïques sur toit plat

Matière

Polyamide/acier

Largeur

14,00 mm

Hauteur

16,00 mm

Longueur

20 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir

COLLIER NOIR SANS HALOGENE 4.8X188

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur
x 100 pcs
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir

CBLTIE-METLATCH-BLCK-4,8X186MM

Collier de serrage pour le regroupement de câbles, de faisceaux de câbles et autres faisceaux de câbles dans des installations extérieures et intérieures, avec des exigences accrues en matière de résistance minimale à la traction.
Cable tie release pliers for plastic cable ties

CBLTIERLSEPLRS-F.PLASTICCABLETIE

For safe trimming and loosening of plastic cable ties
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cable-tie tensioners for plastic cable ties

COLLET-CBLTIE-F.PLASTICCABLETIE

For tensioning and cutting plastic cable ties