Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction

Raccord rapide pneumatique
CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2X6MM

Art. N° 0699126

EAN 4099618298202

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction

Art. N° 0699126
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
Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² avec raccord de flexible
  • Branché en quelques secondes

  • Usage universel

  • Manchon de déverrouillage fermé, donc pas de saleté à l'intérieur

  • Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure

  • Utilisation possible avec des embouts en acier

  • Anticorrosion

  • Pièces d'accouplement en laiton brut

  • Ressorts et frenis d'axeen acier inoxydable

  • Pression de fonctionnement de 0 à 35 bar

  • Résistance thermique : -20 °C à +100 °C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre interne de flexible

6 mm

Longueur (L)

55 mm

Diamètre extérieur (D)

27 mm

Surplat (SW)

21mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier à une oreille ajustable en continu

COLLIER-1OREIL-SS ASPERITE-B7-(9,8-12,3)

Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords même dans les espaces les plus étroits
Tenaille russe DIN 5242

PINCE RABITZ, 200MM