Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord rapide avec raccord de flexible série 2000 Pour flexibles en PVC Würth

Raccord rapide avec raccord de flexible série 2000

Art. N° 0699100113
EAN 4049557809410

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.


Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Manchon de blocage ergonomique


Il assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.



La faible force de raccordement nécessaire permet d'utiliser une seule main.


Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Embouts en acier trempé et manchons de blocage


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé



Matériau : Acier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre interne de flexible

13 mm

Convient pour diamètre externe de flexible

19 mm

Longueur (L)

68 mm

Diamètre extérieur (D)

23 mm

Surplat (SW)

0 - sans objet

Capacité de débit

2100 L/min