Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord rapide aquastop pour arrosage

Raccord rapide aquastop plastic
RACCORD AQUASTOP Ø 15 PLASTIQUE

Art. N° 0886002100

EAN 4045989587056

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord rapide aquastop pour arrosage

Art. N° 0886002100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un raccordement rapide du tuyau d'arrosage à tous ses accessoires (robinet, lance ou pistolet, autre tuyau)
  • Article N° 3

  • Raccords de très bonne qualité en plastique et ABS

  • S'adaptent sur les tuyaux de Ø interieur 15 ou 19 mm

  • Simples d'utilisation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Arrosage

Mode d'emploi

Pour un montage optimal, il est conseillé d'équiper le tuyau d'un côté d'un raccord simple (2) et d'un raccord de robinet (1), et de l'autre côté d'un raccord Aquastop (3) et d'une lance (6) ou d'un pistolet multi-fonctions (7)

Désignation du type

Raccord Aquastop Ø 15 mm

Poids du produit (par pièce)

26,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques