Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord excentrique à bride

Raccord excentrique avec bride
EXZVERB-FLSH-ZD-(VN)-ST19MM

Art. N° 0683208115

EAN 4038898577850

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord excentrique à bride

Art. N° 0683208115

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.

La vis s'enfonce de manière excentrique


  • Résistance uniforme et croissante lors du serrage

  • Protection efficace en position finale


Raccord excentrique à bords post-formés et courbe de serrage spéciale


  • Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction

  • Ils ne se desserrent pas

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ 2 et PH 2, empreintes fendues 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 et tête Allen 4 mm


  • Possibilité de montage sans outil

  • Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Indication

Nous recommandons également l'utilisation de tourillons ou de plaques d'assemblage en bois pour plus de stabilité.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour épaisseur de panneau

19mm

Longueur (A)

9,5 mm

Longueur 2 (B)

13,75 mm

Profondeur de perçage

14 mm

Profondeur de perçage max.

14,5 mm

Diamètre de perçage

15 mm

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Goujon à filetage bois pour contre-écrou à came

SYSTEEMSCHROEF STAAL VERZINKT

x 100 pcs
Goujon à filetage bois pour contre-écrou à came

GOUJ-RACC.EXCENTRIQUE-ST-BLK-D5MM

Goujon double pour contre-écrou à came

EXZVERB-SYSBLZ-DP-ST-BLK-16-30X46MM

x 50 pcs
Goujon double pour contre-écrou à came

EXZVERB-SYSBLZ-DP-ST-BLK-19-30X49MM

x 50 pcs
Goujon à filetage bois Pour contre-écrou à came avec filetage M6

ECCON-SYSBLT-ST-ZN-(THR-M6X8)

x 100 pcs
Boulon universel pour raccord excentrique

EXZVERB-SYSBLZ-UNI-ST-BLK-40,3X40,3

Pour coupes à onglets à 90°-180°
x 100 pcs
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6

EXZVERBSYSBLZGEHRUNG40,3(GWDM6X8)

x 100 pcs
Douille dexpansion, laiton Pour goujon à filetage bois avec filetage M6

INSERT A CONE LAITON M6 D 8MM

Douille d'expansion à insérer
x 100 pcs
Douille dexpansion en nylon pour goujon à filetage bois M6

DOUILLE DEXPANSION-M6-NYLON

x 100 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-WHITE-D20MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 45 pcs
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 45 pcs
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-BEECH-D20MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 45 pcs
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-GREY-D20MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 45 pcs
Tourillon bois en hêtre

TOURILLONS BOIS 8X40 1KG

x 5 pcs
Lamelle dassemblage bois

LAMELLES-D-ASSEMBLAGES-H20

x 1000 pcs