Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord de terrasse ovale

Raccord pour terrasse
RACCORD DE TERRASSE OVALE-ALU-80X35X4

Art. N° 090700080

EAN 4046778269009

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord de terrasse ovale

Art. N° 090700080

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse en bois sans liaison vissée visible

Simple


Les sols en bois peuvent être préparés en atelier. Marquer les plancher (en fonction de la distance séparant les côtés du cadre de la sous-structure) puis percer sur les marques.


Pour le raccordement invisible (sans tête de vis sur la face visible) des lattes de terrasse (seules la première et la dernière lattes doivent être vissées). Cela garantit une surface de terrasse délicate sur laquelle marcher pieds nus sans hésiter.


Raccord de terrasse conçu pour une utilisation conjointe avec la vis pour construction de terrasses Würth. La vis pour construction de terrasses s'intègre parfaitement à la structure. L'ossature ne nécessite pas de pré-perçage puisque cette vis pour construction de terrasses est pourvue d'une pointe autoperceuse.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (l1)

80 mm

Largeur (b1)

35 mm

Largeur de la barre (b2)

8 mm

Épaisseur (h1)

4 mm

Matière

Aluminium

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois

SERRE JOINT-400X120MM

Pour le serrage flexible, élastique et adapté des pièces avec la poignée classique du serre-joint à vis