Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord de meuble SM 10

Connecteurs de meuble SM 10

Art. N° 0683242641

EAN 4056807579757

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord de meuble SM 10

Art. N° 0683242641

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Connecteur haute qualité de la série S Même taille de serrage que le connecteur de serrure. Les véritables mini-connecteurs.

Système complet en acier, surface zinguée galvanisée



Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm



Empreinte stable avec six pans mâle SW 3



Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible



Longue distance de serrage de 3,5 mm



Accepte les tolérances



Résistant aux vibrations

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mobilier design

Matière

Acier

Finition

Zingué

Convient pour épaisseur de panneau

19mm

Profondeur de perçage mini/maxi (L1)

14-14,5 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (L2)

9,5 mm

Diamètre de perçage

10 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon pour raccord de meuble SM 10

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-EURO5-34MM

Filetage M6 ou filetage direct pour alésage ∅ 5 mm
x 200 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-BLACK-D13MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 60 pcs