Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord de manchon W-IP

Raccord de manchon W-IP surélevé
BRIDE W-IP TARAUDEE M16

Art. N° 5256100064

EAN 4099618248092

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord de manchon W-IP

Art. N° 5256100064
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
Pour constructions suspendues ou surélevées
  • Assemblage polyvalent : Pour la fixation des montants et des assemblages

  • Protection anticorrosion : Les matériaux protègent contre la corrosion, adaptés à une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Mise en œuvre facile : Construction intelligente pour une mise en œuvre rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le raccord de manchon est souvent utilisé pour fixer des colliers de fixation et des tiges filetées.

Longueur (L)

100 mm

Largeur (B)

113 mm

Hauteur (H)

70 mm

Épaisseur du matériau (t)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

65 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Poids du produit (par pièce)

927,000 g

Longueur filetée (LR)

23 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage W-IP 100

RAIL DE MONTAGE W-IP 100X100X4 GAC

Système de rails modulaires pour applications intensives dans les équipements de construction technique, ainsi que dans la construction industrielle et d'usines
x 6 m
Double écrou pour rail W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Fournit une solution intelligente pour une mise en œuvre rapide et efficace
x 24 pcs