Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord de lattes de toit

Raccord de lattes de toit

Art. N° 0681052000

EAN 4065233070547

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord de lattes de toit

Art. N° 0681052000

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour étendre ou raccorder des lattes de toit
  • Deux fois plus rapide, car nul besoin de scier et de fixer dans la zone d'impact, et de nettoyer par la suite le film de protection pour toit (copeaux de sciure)

  • Stabilité élevée, aucun calcul statique et aucun effort de planification supplémentaire lors de l'extension des lattes de toit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étendre ou raccorder des lattes de toit et pour ponter des murs coupe-feu.

Mode d'emploi

Pour étendre ou raccorder des lattes de toit. Les lattes de toit sont raccordées à l'aide du raccord ; un clouage supplémentaire est requis uniquement sur les contre-lattes.

Longueur

2000 mm

Largeur

50 mm

Hauteur

30 mm

Épaisseur du matériau

0,75 mm

Finition

Galvanisé