Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord de carrousel pour armoire d'angle VS COR Spin 71 Pour bâtis circulaires ¾ et pour façades pivotantes qui tournent avec le système

Raccord carrousel pour armoire d'angle COR Spin 71
GRASS

Art. N° F154148236
EAN 9003012765814

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Fluidité de mouvement et fermeture avec amortissement intégré, réglable individuellement

  • Tube télescopique réglable en hauteur pour différentes hauteurs de caisson

  • Cadre sans raccords avec articulation réglable en 3D (hauteur, côté, profondeur)

  • Raccord de porte à stabilité optimale pour portes normales et à cadre

  • Installation rapide et aisée

  • Zéro entretien

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur d'armoire

900mm

Hauteur d'installation min.

632 mm

Hauteur d'installation max.

890 mm

Point d'entrée de l'armoire

350 mm

Profondeur latérale

550 mm

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Couleur alu

Capacité de charge

50 kg

Épaisseur latérale min.

16 mm

Épaisseur latérale max.

19 mm

Largeur de joint min.

2 mm

Largeur de joint max.

4 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de fond de plateau Pour accessoire de carrousel darmoire dangle VS COR Spin 71

AY-SHELF-BOARD-WOOD-CARSLFITT-900

GRASS
x 1 pcs