Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Raccord confort avec embout enfichable Série 2000

Raccord, raccord confort, série 2000

Art. N° 0699100811

EAN 4048539290215

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord confort avec embout enfichable Série 2000

Art. N° 0699100811

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour flexibles en PU Würth

Débit élevé jusqu'à 2 100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.


Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé



Matériau : Acier

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Convient pour diamètre interne de flexible

11,0 mm

Convient pour diamètre externe de flexible

16,0 mm

Longueur (L)

56 mm

Finition

Zingué

Surplat (SW)

24mm

Pression max.

16 bar

Capacité de débit

2100 L/min