Raccord à vis coudé à filetage femelle Pour systèmes de freinage pneumatiques
Raccord à vis coudé filetage femelle
90° INSCHR.AANSLUITING M22/M22 X 1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Surface A2K
Passivé à film épais (chrome trivalent), coloris argent, épaisseur de film 8-12 µ
Convient pour un diamètre de tuyau | 15mm |
Filetage de raccordement (M) | M22 x 1,5 |
Pression de service max. | 20 bar |
Type de connexion | Joint |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Fiches de données de sécurité(X)