Raamkruk ZD 403
Raamkruk, zinkspuitgietwerk 403
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan
Nokken
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Omvat:
- 40 x raamkrukken, afzonderlijk verpakt inclusief 2 x schroef met verzonken kop M5, verzinkt
Voor het vastzetten van de krukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop Ø 5 of schroeven met ronde kop gebruiken.
Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal rozet | Kunststof |
Materiaal pen | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijsbruin RAL 8019 |
Stiftlengte (A) | 38 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter (B) | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
Schroeflengte | 45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Nee |
Handvatlengte | 125 mm |