Raamkruk ZD 401
Raamkruk, zinkspuitgietwerk 401 afsluitbaar
Art.-nr. 0687770203
EAN 4024835423571
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging van 90° of achtvoudige standborging van 45°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan en vergrendelt in stappen van 45° (voor speciaal raambeslag)
Nokken
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait.
Gebruiksvriendelijk
Gelijksluitende drukcilinder met twee sleutels die passen op alle raamkrukken van dit model
Omvat:
- 1 x raamkruk met drukcilinder
- 2 x sleutel, nummer 2D1
Voor het vastzetten van de krukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop Ø 5 of schroeven met ronde kop gebruiken.
Voor witgeschilderde houten ramen adviseren wij RAL-kleur 9010. Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal rozet | Kunststof |
Materiaal pen | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Stiftlengte (A) | 32 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter (B) | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Ja |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Handvatlengte | 135 mm |
Weerstandsklasse | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!