Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk ZD 400

Raamkruk, zinkspuitgietwerk 400 afsluitbaar

Art.-nr. 0687770052

EAN 4024835108188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkruk ZD 400

Art.-nr. 0687770052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 30 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afsluitbaar

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°


Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan.



Nokken


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait



Gebruiksvriendelijk


Gelijksluitende drukcilinder met twee sleutels die passen op alle raamkrukken van dit model



Omvat:


  • 1 x raamkruk met drukcilinder

  • 2 x sleutel, nummer 2D1
Opmerking

Voor het vastzetten van de krukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop Ø 5 of schroeven met ronde kop gebruiken.



Voor witgeschilderde houten ramen adviseren wij RAL-kleur 9010. Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Stiftlengte (A)

32 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter (B)

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Ja

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Handvatlengte

136 mm

Weerstandsklasse

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-M5X40

Hoge vermogensoverdracht
x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Balkondeurhandgreep, type B voor woonomgevingen

BALCDH-ALU-B-R9016-TRAFFICWHITE