Raamkruk ZD 3
Raamkruk, zinkspuitgietwerk 3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan.
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Tijdloze vormgeving
Bijbehorende deurklinken leverbaar
In levering inbegrepen:
- 1 x raamkruk
- 1 x metalen basisrozet met standborging 90°
- 1 x rozet
- 1 x plastic ring
- 1 x speciale stelschroef, M6x 6 mm, verzinkt
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop of schroeven met ronde kop worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
![]() | |
Oppervlakte | Verchroomd |
Dikte vierkant | 7 mm |