Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk ZD 2

Raamkruk, zinkspuitgietwerk 2

Art.-nr. 0687170412

EAN 4024835232807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkruk ZD 2

Art.-nr. 0687170412
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
Metalen basisrozet met viervoudige standborging 90°


Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan



Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait



Tijdloze vormgeving


Bijbehorende deurklinken leverbaar



In levering inbegrepen:


  • 1 x raamkruk

  • 1 x metalen basisrozet met standborging 90°

  • 1 x rozet

  • 1 x plastic ring

  • 1 x speciale stelschroef, M6x 6 mm, verzinkt
Opmerking

Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop of schroeven met ronde kop worden gebruikt.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Vorm deurkruk

U

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Materiaal rozet

Metaal

Materiaal pen

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Glansniveau

Gepolijst

Stiftlengte (A)

32 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter (B)

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

129 mm

Handvatdiameter

18 mm

Weerstandsklasse

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie