Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk A 510

RAAMKRUK-A510-MATT-30-10

Art.-nr. 0687751092

EAN 4053479289519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkruk A 510

Art.-nr. 0687751092
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
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan

Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar

Opmerking

Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.



Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Handleiding

Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.

Vorm deurkruk

Ulm-handgreep

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

30 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

133 mm

Milieuproductdeclaratie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kortschild A 510

DH-A2-A510-SP-KH-L/R-MATT

Easy and safe installation of a short plate fitting
x 1 st
Rozettenbeslag A 610

DH-A2-A610-ROS-KH-L/R-MATT

Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Kortschild A 510

DH-A2-A510-SP-CK-L/R-MATT

Easy and safe installation of a short plate fitting
x 1 st
Rozettenbeslag A 610

DH-A2-A610-ROS-CK-L/R-MATT

Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT