Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk A 105

Raamkruk, A 105

Art.-nr. 068775013

EAN 4045727419762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkruk A 105

Art.-nr. 068775013
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
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°


zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan



Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait



Consistente uitvoering


Bijbehorende deurklinken verkrijgbaar



Leveringsomvang:


  • 1 x raamkruk

  • 1 x rozet
Opmerking

Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.



Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

35 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

130 mm

Handvatdiameter

21 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-M5X40

Hoge vermogensoverdracht
x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3
x 1 st
Deurklink A 205

DH-A2-A205-CLICKFIX-ROS-KH-MATT

ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren