Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkozijnanker WUL8, lenskop

Kozijnanker, WUL8, lenskop

Art.-nr. 091042892

EAN 4061338512289

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkozijnanker WUL8, lenskop

Art.-nr. 091042892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kozijnschroef voor bevestiging in beton en alle massieve steensoorten. Kleine kopdiameter voor profielen met nauwe ondersponning. Lenskopschroef, TX20-aandrijving
  • De kleine kopdiameter is ideaal voor profielen met een nauwe ondersponning

  • Snelle, betaalbare doorsteekmontage

  • Spanningsvrije afstandsmontage

  • Geschikt voor inbrenging met machine met behulp van TX20-aandrijving

  • Geborgde, spuitgegoten zinken conus

  • Borgnok voor holle profielen en als anti-rotatievoorziening

  • Kleine boordiameter, snel boren in beton

  • Raamkozijnanker voor lichte belasting

  • Goede geschiktheid voor doel met oppervlakken van beton, metselwerk met massieve steen, natuursteen

  • Huls: Plaatstaal, Al/Zn-coating

  • Schroef: Staal, wit verzinkt

  • Conus: Spuitgegoten zink
Opmerking

Montagerichtlijnen/RAL Kwaliteitsverband:


De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie. Dit betekent dat de totale belasting moet worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de ramen moet ook aan dit criterium voldoen. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen 51, 52, 53 en 55.



Muren met raamkozijn conform DIN 18056:


Deze standaard is van toepassing op muren met een raamkozijn met een oppervlak van minstens 9 m² en een minimale zijlengte van 200 cm, bestaande uit een steunconstructie (kozijn, stijlen, dwarsbalken) met vulling (bijv. glas). Deze standaard is niet van toepassing op muren die zijn gemaakt van glasblokken. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen met technische goedkeuring.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor bevestiging van raam- en deurkozijnen gemaakt van hout, kunststof en aluminium


Vooral geschikt voor gebruik in massieve ondergronden


Kunststof- en aluminiumprofielen met nauwe ondersponning tot maximaal 13 mm breed

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte (l)

92 mm

Soort aandrijving

Binnen-TX

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

8,5 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Materiaal

Staal

Boorgatdiepte (h 1)

35 mm

DIN

18056

Koptype

Panhead

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

60 mm

Interne aandrijving

TX20

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] 8
Aanbevolen trekbelasting Beton ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,4
Volle steen 0,4
Holle bouwsteen Max. 0,15 afhankelijk van de vorm en sterkte van de stenen
Holle kalkzandsteen 0,3
Gasbeton 0,1
Aanbevolen afschuifbelasting Beton ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,3
Volle steen 0,3
Holle bouwsteen Max. 0,4 afhankelijk van de vorm en sterkte van de stenen
Holle kalkzandsteen 0,3
Gasbeton 0,2

Karakteristieke waarden

Minimale insteldiepte

hnom,min ≥ [mm]

30

Boorgatdiepte

h1 ≥ [mm]

= borgingsdiepte + 5 mm

Nominale boordiameter

d0 [mm]

8

Gatdiameter in bouwdeel

df [mm]

8,5

Schroefdiameter

dscr [mm]

5

Aanhaalkoppel

Tinst [Nm]

5

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie