Raambeveiliging W-FS PRO set
Raambeveiliging W-FS PRO set
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bewaking van vensterstatussen: OPEN/GESLOTEN/GEKANTELD
Afhankelijk van het geïnstalleerde sensortype
Overzichtelijk
Visuele controle op het touch display
Activering of deactivering van de alarmfunctie op het touch display of waar u ook bent via een mobiele telefoon
Visueel en akoestisch alarm van sirene in het geval van een poging tot inbraak
Het systeem kan ook een opgeslagen nummer via SMS of een beveiligingsservice waarschuwen.
Er kunnen maximaal 200 sensoren worden geprogrammeerd op de besturingscentrale
Datasheets(X)
Voor alle openingen (deuren, ramen, etc.) in het huis, de tuin, de garage etc.
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Lengte | 163 mm |
Breedte | 97 mm |
Hoogte | 22 mm |
Inbouwlengte | 155 mm |
Inbouwbreedte | 87 mm |
Inbouwhoogte | 20 mm |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Kabellengte | 1.5 m |
Min. WIFI-frequentie | 2412 MHz |
Max. WIFI-frequentie | 2484 MHz |
Max. WIFI-bereik in gebouw | 30 m |
Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Aantal batterijen | 2 st |
Radiofrequentie | 868.3 MHz |
Max. bereik in gebouw | 30 m |
Max. bereik in open ruimte | 100 m |
Max. programmeerbare raamsensoren | 200 st |
Max. lengte voedingskabel | 15 m |
Stroomverbruik | 150 mA |
Stroomverbruik stand-by | 20 mA |
Minimale relatieve luchtvochtigheid | 20 % |
Maximale relatieve luchtvochtigheid | 90 % |
Met geïntegreerde antenne | Ja |
Niveau geluidsdruk | 80 dB |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |