RW® dubbele bit
Dubbele bit RW (1/4)
BIT-RW-20/40-DUBBEL-1/4IN-L50MM
Art.-nr. 0614732040
EAN 4065746716390
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving
- Werken met één hand en optimale grip bij het positioneren van de schroef dankzij de nauwe uitsparing, zelfs zonder magnetische bitopname
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
- De RW-bit is geschikt voor ASSY-schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen
- RW 20 voor schroeven met een diameter van 3,5 tot 5 mm en RW 40 is geschikt voor alle afmetingen vanaf diam. 5 tot 10 mm, wat betekent dat timmerlieden en schrijnwerkers in de praktijk vaak slechts één bit nodig hebben om hun werk uit te voeren
- Klem de dubbele bit in het midden van de boorkop, ook geschikt voor de 1/4 inch schroef-/boorbitopname
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Aansluiting | RW20, RW40 |
Aandrijving | RW |
Lengte | 50 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!