RW®-bit
Bit RW E 6.3 (1/4)
BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L70MM
Art.-nr. 061475 40
EAN 4062856646999
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving
- Werken met één hand en uitstekende ondersteuning bij het plaatsen dankzij de strakke passing
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Maar één bit nodig voor RW- en AW-aandrijving. RW- en AW-bits zijn geschikt voor schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen.
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Aansluiting | RW40 |
Aandrijving | RW |
Lengte | 70 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |