RW®-bit
BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L120MM
Art.-nr. 061472 10
EAN 4061975689504
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving
- Werken met één hand en uitstekende ondersteuning bij het plaatsen dankzij de strakke passing
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Maar één bit nodig voor RW- en AW-aandrijving. RW- en AW-bits zijn geschikt voor schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen.
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Aansluiting | RW10 |
Aandrijving | RW |
Lengte | 120 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |