RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig
Bitratel 1/4 inch RW Edition 8 stuks
BITRATELSET-1/4IN-RW-EDITION-8DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle essentiële bitmaten altijd bij de hand
- Met de houder voor 6 bits beschikt u over alle essentiële bitmaten in één gereedschap
- De houder is gemaakt van met glasvezel versterkt PP-kunststof met magneten die de bits veilig op hun plaats houden
Zeer robuust en elegant ontwerp
- De zwarte ratel heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel, fijnvertand met 60 tanden
- Het maximale koppel is 50 Nm
- Lichte, stabiele en corrosiebestendige aluminium handgreep
Voor gebruik in de kleinste ruimtes
- Laag profiel en kort
- Kleine minimale draai dankzij fijne vertanding
Leveringsomvang:
- 1 x 1/4-inch ratelsleutel met geïntegreerde bithouder
- 1 x PH1-bit en 1 x PH2-bit
- 1 x TX20-bit en 1 x TX25-bit
- 1 x binnenzeskant van 3 mm en 1 x van 4 mm
- 1 x sleufbit van 0,8 x 5,5 mm
CO2-neutraal product
Samen met ClimatePartner ondersteunen we ook internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.
CO2-neutraal betekent onder meer dat de CO2-voetafdruk van een product gebaseerd op zijn productie- en toeleveringsketen werd berekend op basis van internationaal aanvaarde normen en volledig wordt gecompenseerd door het ondersteunen van internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.
Datasheets(X)
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Zeskant |
Materiaal handgreep | Aluminium |
Ratelkophoogte | 12,3 mm |
Rateldiameter | 18,5 mm |
Lengte | 130 mm |