RVS veiligheidsbeslag S 300
RVS veiligheidsbeslag, S 202



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: RVS (1.4301) met doorlopende stalen basisplaat
Set van deurklink/langschild met starre knop voor DIN R- en DIN L-deuren
Beperkte voorraad vereist
Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant
Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)
3-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Leveromvang
- Montage-instructies/boorsjabloon
- Stift 10 mm met M8 schroefdraad, verzinkt
- Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt
- Schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M5 x 60 mm, M5 x 65 mm, M5 x 70 mm, M5 x 75 mm, vernikkeld
- Buitenring, diameter 23 mm, geel verzinkt
- Kunststof glijlager, zwart
- Haakse schroevendraaier 3 mm, geel verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Beslagversie | Handgreep/knop |
Vorm deurkruk | U |
Perforatie | BC |
Afstand (handvat-slot) (E) | 72 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 10-15 mm |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met schroefdraad M8 |
DIN-richting | DIN R/L |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Weerstandsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, los, Met kunststof lager |
Plaatsingsdiepte | 42 mm |
Handvatlengte | 141 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.8 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 68.5 mm |
Knopdiameter | 50 mm |
Greephoogte incl. rozet/label | 56 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Gatafstand | 215 mm |
Labellengte (buiten) | 247 mm |
Labellengte (binnen) | 247 mm |
Labeldikte (buiten) | 14 mm |
Labeldikte (binnen) | 8 mm |
Labelbreedte (buiten) | 54 mm |
Labelbreedte (binnen) | 54 mm |