RVS-sluithaak
INSTEPLOK-RUB-K-A2-46X18MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Lengte (A) | 46 mm |
Breedte (B) | 18 mm |
Normering | DIN 3133 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!